ハロウィンシールできせかえオリジナルの安全キーホルダーをつくろう
ハロウィンデザインのシールを使って、オリジナルのリフレクターが作れる工作キットです。夜道で街頭や車のライトを反射することで、周囲に存在を知らせることができます。短時間で仕上げられるので、ハロウィンのイベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約15分【用意するもの】はさみ、セロハンテープ、のり
材質:PVC、透明PET#50(強粘着)。サイズ:きせかえシール:W148×H210mm、リフレクター:70×120mm。セット内容:きせかえシール(ねこ)×1、リフレクター本体×1


