ハロウィンたからばこ

ハロウィンたからばこ - アーテック[学校教材・教育玩具]ハロウィンたからばこ - アーテック[学校教材・教育玩具]ハロウィンたからばこ - アーテック[学校教材・教育玩具]ハロウィンたからばこ - アーテック[学校教材・教育玩具]ハロウィンたからばこ - アーテック[学校教材・教育玩具]ハロウィンたからばこ - アーテック[学校教材・教育玩具]

お菓子はいくつはいるかな?きってはってつくる自分だけのハロウィンたからばこ!
段ボールのベースにハロウィンのイラストやシールを切り貼りして、オリジナルのたからばこを作成する工作キットです。完成した宝箱は、側面の穴にリボンを通すことで、お菓子をあつめるバッグとして利用できます。短時間で仕上げられるので、ハロウィンのイベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約20分【用意するもの】はさみ、セロハンテープ、のり

材質段ボール、紙、ポリエステル、PVC寸法(mm)たからばこパーツ(A・B・C):約177×284、デザインシート2種:約210×297、サテンリボン:9×1m、面ファスナー:30×20、デコレーションテープΦ1.5×1、両面テープ:10×20タイプ仕立て:たからばこパーツ・黒(A・B・C)×各1、デザインシート(共通・ハロウィン)×各1、サテンリボン(黒)×1、面ファスナー×1、デコレーションテープ×1、両面テープ(8枚)×1包装形態ヘッダー付き袋入り内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6074595058744
オープン
386
425(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする