オフトレイル
4ダイヤルワイヤーロック
4桁ダイヤル式のワイヤー式南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。
材質
亜鉛合金+鋼線
色
ブラック
ワイヤー径(Φmm)
3
ロック
4桁ダイヤル式
内容量
1個
注意
※本製品は非常開錠できる機能は付いておりません。暗証番号は忘れないように注意してください。
※防滴、防水仕様ではありません。湿気の多い場所や雨のかかる場所など水のかかるところでは使用しないでください。故障や解錠できなくなるおそれがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60744796
OFF-WKBD-13.5
【ワイヤー】13.5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
60744805
OFF-WKBD-60
【ワイヤー】60
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
60744821
OFF-WKBD-120
【ワイヤー】120
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください