曜日別特売

ソケットホルダーセット

ソケットホルダーセット - STAHLWILLE(スタビレー)ソケットホルダーセット - STAHLWILLE(スタビレー)ソケットホルダーセット - STAHLWILLE(スタビレー)ソケットホルダーセット - STAHLWILLE(スタビレー)ソケットホルダーセット - STAHLWILLE(スタビレー)

3つの頑丈なクリップレールで、10個の外部スクエアとボールロックを備え、1/2インチ・1/4インチ・3/8インチのソケットをしっかり保持します。
壁取り付け用の穴があらかじめ開いており、プラスチックキャリアや金属面に磁石セット(80600000)を使用して安全に取り付け可能です。
内蔵されたエンドストップは、縦に取り付けても保持クリップが外れないようにしっかりと固定します。
可動式の安全ロックにより、個別の調整が可能です。
ワークショップやガレージで整理された、スペースを節約する効率的なツール収納システムです。
ボールロック機能付きのプラスチッククリップでしっかり固定します。
付属品は互いに組み合わせて使用可能です。
壁や穴の開いた壁パネルに取り付け可能です。

用途ソケットやアクセサリーの整理・安全な収納。ワークショップやガレージで、ツールを効率的に整理・保管するためのシステムセット内容ソケットクリップレール 1/4インチ(6.3mm)×1本、ソケットクリップレール 3/8インチ(10mm)×1本、ソケットクリップレール 1/2インチ(12.5mm)×1本長さ(mm)315質量(g)190クリップ30個内容量1セット
注意
※受注後手配、納期かかります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6079944812916/12917/12918
9,750
9,198
10,118(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする