曜日別特売

ASLINKTERMINAL接続用ケーブル

ASLINKTERMINAL接続用ケーブル - 三菱電機エンジニアリング

AnyWire ASLINKTERMINAL接続に使用します。
簡単配線・作業工数削減:AnyWire ASLINKTERMINALとデジタル信号変換器接続専用ケーブルにより簡単に配線できます。

用途省配線・省工数仕様●接続機器:AnyWire ASLINKTERMINAL●接続機器シリーズ:小型8点ターミナル質量(g)約12最大使用電流(A)0.1絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127UL規格(ケーブル)UL STYLE No.10002 105℃ 300V導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分デジタル信号変換器(ターミナルユニット)絶縁耐圧(V/1分間)AC500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60797260FA4-CB4L01ZM12
1,850
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする