曜日別特売

アナログユニット用端子台付接続ケーブル

アナログユニット用端子台付接続ケーブル - 三菱電機エンジニアリング

CC-Linkに接続するためのケーブル、分岐ユニットなどを各種ラインアップしています。
CC-Linkリモート局の端子台に合わせた加工で配線しやすくなっています。
各線には信号名入りのマーカーチューブが付いており誤配線防止になります。

用途ネットワーク機器仕様●マーカーチューブの印刷:青芯:「DA」、白芯:「DB」、黄芯:「DG」、遮へい(緑):「SLD」●対応バージョン:Ver.1.10●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L質量(g)約40ケーブル長(m)0.4ケーブル【使用ケーブル】CC-Link Ver.1.10対応ケーブル(FA-CBL200PSBH)チューブ径(Φmm)ケーブル用収縮チューブ:10(黒色)、遮へい用収縮チューブ:4(緑色)製品分類区分ネットワーク省工数(CC-Link用)圧着端子【使用圧着端子】丸形ケーブルタイプ丸形圧着端子タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60795205FA-CBL04CCPH
870
849
934(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする