CC-Link防水コネクタ(プラグ)

CC-Link防水コネクタ(プラグ) - 三菱電機エンジニアリング

CC-Linkに接続するためのケーブル、分岐ユニットなどを各種ラインアップしています。
ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。

用途ネットワーク機器仕様●コンタクト:7極 オス、材質:黄銅、金メッキ、接触抵抗:5mΩ以下●接続機器:シーケンサ●絶縁耐圧、絶縁抵抗:AC1000V 1分間、2000MΩ以上(コンタクト相互間)質量(g)約40径(Φmm)パッキン:10.6~12.5使用温度範囲(℃)-25~85保護等級IP67(適合コネクタとの結合時の仕様)適合電線導体断面積:1.25mm2以下、接続方式:はんだ付け耐振性JIS C 0040に準拠製品分類区分ネットワーク省工数(CC-Link用)耐食性JIS C 0023に準拠耐衝撃500m/s2(50G) 各軸3回内容量1個
注意
※パッキン径に合ったケーブルをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60795221FA-207-PM12
2,175
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする