三菱電機エンジニアリング
CC-Link防水コネクタ(終端抵抗内蔵)
CC-Linkに接続するためのケーブル、分岐ユニットなどを各種ラインアップしています。
防水形T分岐ユニットに装着する終端抵抗110Ω内蔵コネクタです。
用途
ネットワーク機器
仕様
●コンタクト:7極 オス●接続機器:シーケンサ
質量(g)
約40
保護等級
IP67(適合コネクタとの結合時の仕様)
終端抵抗
110Ω 1/2W
製品分類区分
ネットワーク省工数(CC-Link用)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60795230
FA-CONW7P110E
¥
2,175
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください