CC-Link IE TSN-CC-Linkブリッジユニット

CC-Link IE TSN-CC-Linkブリッジユニット - 三菱電機エンジニアリング

CC-Linkのマスタが不要でCC-Link機器をCC-Link IE TSN側で制御が可能です。
CC-Link IE TSNにラインアップのない機器の制御が可能です。
CC-Link IE TSNへ段階的な置換えが可能です。
既存の機器/配線をそのまま使用することでコストを抑え、工期を短縮できます。
機器の再利用でプラスチック使用量を削減できます。
新旧ライン/設備のデータを収集し、三菱電機株式会社製Geminiでの検証が可能です。
旧ライン/設備の稼働データを新ライン/設備に流用可能です。
CC-Link機器構成は、専用のWindowsアプリケーションからも簡易的に設定が可能です。

仕様
●CC-Link IE TSN仕様:[通信速度]1Gbps/100Mbps、[局種別]リモート局、[認証Class]認証Class B Ver.2.0、[トポロジ]ライン接続・スター接続・スター接続とライン接続の混在・リング接続、[リンク点数]リモート入力RX : 3840点 ( 480バイト )・リモート入力RY : 3840点 ( 480バイト )・リモートレジスタRWw : 960点 ( 1920バイト )・リモートレジスタRWr : 960点 ( 1920バイト )●CC-Link IE TSN用 接続ケーブル・電線:1Gbps ・1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル ( ストレート/クロス ):カテゴリ5e以上 ( 二重シールド付、STP ) ケーブル、100Mbps:100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル ( ストレート/クロス )・カテゴリ5以上 ( 二重シールド付、STP ) ケーブル●CC-Link仕様:[伝送速度]156kbps・625kbps・2.5Mbps・5Mbps・10Mbps、[CC-Linkバージョン]Ver.2.00、[局種別]マスタ局、[最大接続局数]64局
[最大リンク点数(CC-Link Ver.1)]リモート入力RX : 2048点 ( 256バイト )・リモート入力RY : 2048点 ( 256バイト )・リモートレジスタRWw : 256点 ( 512バイト )・リモートレジスタRWr : 256点 ( 512バイト )、[最大リンク点数(CC-Link Ver.2)]リモート入力RX : 3584点 ( 448バイト )・リモート入力RY : 2048点 ( 256バイト )・リモートレジスタRWw : 816点 ( 1632バイト )・リモートレジスタRWr : 816点 ( 1632バイト )、[局間ケーブル長(最小局間距離)]20cm、[最大ケーブル総延長(最大伝送距離)]156kbps:1200m・625kbps:900m・2.5Mbps:400m・5Mbps:160m・10Mbps:100m●CC-Link用 接続ケーブル・電線:Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル ( 三菱電機エンジニアリング製 FA-CBL200PSBH、FANC-110SBH、CS-110 )、端子台の端子穴サイズは、2.4mm×1.5mm●ユニット電源:電圧:DC24V ( リップル率5%以内 ) ( 許容電圧範囲DC20.4V~28.8V )、電流:150mA●ユニット電源・FG用 接続ケーブル・電線:電線サイズ:0.14~1.5mm2 ( AWG24~16 )、種類:より線または単線、材質:銅線、温度定格:75℃以上●接続ネットワーク:CC-Link IE TSN、CC-Link●接続機器:シーケンサ
用途ネットワーク機器適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al ( JIS C 2812準拠 )質量(g)180外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×40×70( 端子台は含まず ) ・86 ( 端子台を含む )外部接続CC-Link IE TSN通信部:RJ45コネクタ×2、CC-Link通信部:CC-Linkシステム用端子台 ( 2ピーススプリングクランプ端子台 )、ユニット電源部:ユニット電源・FG用端子台 ( 2ピーススプリングクランプ端子台 )製品分類区分ネットワークブリッジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60795440FA3-BR1TC
97,000
93,980
103,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする