曜日別特売

六角棒レンチ

六角棒レンチ - STAHLWILLE(スタビレー)六角棒レンチ - STAHLWILLE(スタビレー)六角棒レンチ - STAHLWILLE(スタビレー)六角棒レンチ - STAHLWILLE(スタビレー)六角棒レンチ - STAHLWILLE(スタビレー)六角棒レンチ - STAHLWILLE(スタビレー)六角棒レンチ - STAHLWILLE(スタビレー)六角棒レンチ - STAHLWILLE(スタビレー)

DIN ISO 2936。クロムバナジウム、ニッケルメッキ、0.9ガンメタル仕上げ。

用途ソケットキャップスクリュー用内容量1本
注意
※受注後手配、納期かかります。
※代表画像です。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
ハンドル長さ(mm)
キー長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6079895810760-0.90.95L2:33L1:11
650
599
659(税込)
90日以内出荷
返品不可
6079896710760-1.31.37L2:41L1:13
460
429
472(税込)
90日以内出荷
返品不可
6079897610760-1.51.51L2:46.5L1:15.5
350
329
362(税込)
90日以内出荷
返品不可
6079900110760-1212169L2:125L1:45
1,910
1,798
1,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
6079901010760-1414261L2:140L1:56
3,050
2,898
3,188(税込)
90日以内出荷
返品不可
6079901910760-1717442L2:160L1:63
5,080
4,798
5,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
6079902810760-1919603L2:180L1:70
5,720
5,398
5,938(税込)
90日以内出荷
返品不可
6079903710760-222L2:52L1:18
350
329
362(税込)
90日以内出荷
返品不可
6079904610760-2.52.54L2:58.5L1:20.5
350
329
362(税込)
90日以内出荷
返品不可
6079905510760-2222895L2:200L1:80
9,890
9,198
10,118(税込)
90日以内出荷
返品不可
6079907110760-24241220L2:224L1:90
11,160
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
返品不可
6079908010760-27271692L2:250L1:100
14,710
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
6079908910760-335L2:66L1:23
400
379
417(税込)
90日以内出荷
返品不可
6079909810760-4410L2:74L1:29
460
429
472(税込)
90日以内出荷
返品不可
6079910710760-5518L2:85L1:33
550
519
571(税込)
90日以内出荷
返品不可
6079911610760-6630L2:96L1:38
580
539
593(税込)
90日以内出荷
返品不可
6079912510760-7743L2:102L1:41
810
759
835(税込)
90日以内出荷
返品不可
6079914110760-8859L2:100L1:36
770
719
791(税込)
90日以内出荷
返品不可
6079898510760-1010103L2:112L1:40
1,270
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする