STAHLWILLE(スタビレー)
六角棒レンチ
DIN ISO 2936。ハンドル部ロングタイプ。クロムバナジウム、ニッケルメッキ。
用途
ソケットヘッドスクリュー用
内容量
1本
注意
※受注後手配、納期かかります。
※代表画像です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
ハンドル長さ(mm)
キー長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60799299
10765-2.5
2.5
5
L2:112
L1:18
¥
520
¥
489
¥
538
(税込)
90日以内出荷
返品不可
60799308
10765-2
2
3
L2:100
L1:16
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
90日以内出荷
返品不可
60799317
10765-3
3
9
L2:126
L1:20
¥
520
¥
489
¥
538
(税込)
90日以内出荷
返品不可
60799326
10765-4
4
20
L2:140
L1:25
¥
700
¥
659
¥
725
(税込)
90日以内出荷
返品不可
60799335
10765-5
5
31
L2:160
L1:28
¥
770
¥
719
¥
791
(税込)
90日以内出荷
返品不可
60799351
10765-6
6
50
L2:180
L1:32
¥
900
¥
839
¥
923
(税込)
90日以内出荷
返品不可
60799360
10765-7
7
74
L2:190
L1:34
¥
1,630
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
90日以内出荷
返品不可
60799369
10765-8
8
100
L2:200
L1:36
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
90日以内出荷
返品不可
60799378
10765-10
10
179
L2:224
L1:40
¥
2,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
90日以内出荷
返品不可
60799387
10765-12
12
287
L2:250
L1:45
¥
3,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
90日以内出荷
返品不可
60799396
10765-14
14
440
L2:280
L1:56
¥
4,830
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
90日以内出荷
返品不可
60799405
10765-1.5
1.5
3
L2:90
L1:14
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
90日以内出荷
返品不可
60799421
10765-17
17
742
L2:320
L1:63
¥
7,610
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
90日以内出荷
返品不可
60799430
10765-19
19
1048
L2:360
L1:70
¥
10,660
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください