曜日別特売

A1S32B=>R33B/Q33B 置換用ベースアダプタ

A1S32B=>R33B/Q33B 置換用ベースアダプタ - 三菱電機エンジニアリング

MELSEC-Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび、変換アダプタ固定台が取付けできます。
既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。

用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前 : A1S52B、置換え後 : Q52B製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 ベースアダプタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60795537ERNT-ASQB52N
8,800
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする