ストア・エキスプレス
曲げ木スタッキングチェア メラミン貼り 座パッドなし 〔まとめ買いがお得〕8脚
【商品特徴】キズや汚れに強いメラミン貼りのスタッキングチェア。十字脚に溶接することで強度アップ! 4脚までスタッキングできます。
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×50.5×87(座高46)
材質(脚部)
スチール製 クロームメッキ
材質(座面)
成型合板 メラミン化粧貼り
材質(背)
成型合板 メラミン化粧貼り
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
(手前38.5・奥29)×39
内容量
1セット(8脚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60798696
6918-670
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,090
/
税込
¥
3,399
北海道地方
数量1につき
¥
4,944
/
税込
¥
5,438
沖縄地方
数量1につき
¥
8,034
/
税込
¥
8,837
離島
数量1につき
¥
8,034
/
税込
¥
8,837