曜日別特売

曲げ木スタッキングチェア メラミン貼り 座パッド付き 〔まとめ買いがお得〕8脚

曲げ木スタッキングチェア メラミン貼り 座パッド付き 〔まとめ買いがお得〕8脚 - ストア・エキスプレス曲げ木スタッキングチェア メラミン貼り 座パッド付き 〔まとめ買いがお得〕8脚 - ストア・エキスプレス曲げ木スタッキングチェア メラミン貼り 座パッド付き 〔まとめ買いがお得〕8脚 - ストア・エキスプレス

【商品特徴】キズや汚れに強いメラミン貼りのスタッキングチェア。十字脚に溶接することで強度アップ! 4脚までスタッキングできます。

用途【特記事項】※4脚までスタッキングできますが、長期間保管する場合は座面に跡が残りますのでご注意ください。質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×50.5×87(座高46)材質(脚部)スチール製 クロームメッキ材質(座面)成型合板 メラミン化粧貼り材質(背)成型合板 メラミン化粧貼り座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(手前38.5・奥29)×39内容量1セット(8脚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607987056918-672
オープン
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,590/税込¥3,949
北海道地方数量1につき¥5,744/税込¥6,318
沖縄地方数量1につき¥9,334/税込¥10,267
離島数量1につき¥9,334/税込¥10,267
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする