ストア・エキスプレス
曲げ木スタッキングチェア メラミン貼り 座パッド付き 2脚
【商品特徴】キズや汚れに強いメラミン貼りのスタッキングチェア。十字脚に溶接することで強度アップ! 4脚までスタッキングできます。
用途
【特記事項】※4脚までスタッキングできますが、長期間保管する場合は座面に跡が残りますのでご注意ください。
幅(mm)
520
質量(kg)
4
高さ(mm)
870
奥行(mm)
505
座高(mm)
460
材質(脚部)
スチール製 クロームメッキ
材質(座面)
成型合板 メラミン化粧貼り
材質(背)
成型合板 メラミン化粧貼り
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
(手前38.5・奥29)×39
スタッキング
可
内容量
1セット(2脚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60798687
6918-662
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
866
/
税込
¥
953
北海道地方
数量1につき
¥
1,417
/
税込
¥
1,559
沖縄地方
数量1につき
¥
2,205
/
税込
¥
2,426
離島
数量1につき
¥
2,205
/
税込
¥
2,426