曜日別特売

スタッキングチェア 座パッド無し ブラック 4脚セット

スタッキングチェア 座パッド無し ブラック 4脚セット - ストア・エキスプレススタッキングチェア 座パッド無し ブラック 4脚セット - ストア・エキスプレススタッキングチェア 座パッド無し ブラック 4脚セット - ストア・エキスプレススタッキングチェア 座パッド無し ブラック 4脚セット - ストア・エキスプレス

【商品特徴】国内生産の安全設計。座パットはビニールレザーを使用。8脚までスタッキングできます。

用途【特記事項】脚部連結パーツ付き質量(kg)4材質(フレーム)スチール製 粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×54.6×75.5(座高43)材質(脚部)スチール製 粉体塗装材質(座面)ポリプロピレン材質(背)ポリプロピレン座面寸法(幅W×奥行D)(cm)44×41.1内容量1セット(4脚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607986266927-25
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,480/税込¥1,628
北海道地方数量1につき¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方数量1につき¥3,480/税込¥3,828
離島数量1につき¥3,480/税込¥3,828
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする