曜日別特売

スタッキングチェア 座パッド付き ブラウン 4脚セット

スタッキングチェア 座パッド付き ブラウン 4脚セット - ストア・エキスプレススタッキングチェア 座パッド付き ブラウン 4脚セット - ストア・エキスプレススタッキングチェア 座パッド付き ブラウン 4脚セット - ストア・エキスプレス

【商品特徴】国内生産の安全設計。座パットはビニールレザーを使用。8脚までスタッキングできます。

用途【特記事項】脚部連結パーツ付き ※8脚までスタッキングできますが、長期間保管する場合は座面に跡が残りますのでご注意ください。材質張地:ビニールレザー幅(mm)51質量(kg)4ブラウン高さ(mm)75.5奥行(mm)54.6キャスターなし肘掛なし材質(フレーム)スチール/粉体塗装座高(mm)43材質(脚部)スチール/粉体塗装材質(座面)ポリプロピレン材質(背)ポリプロピレン座面寸法(幅W×奥行D)(cm)44×41.1スタッキング可(8脚)メモ台なし色(座面)ブラウン色(背面)ブラウン内容量1セット(4脚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607986516927-30
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,480/税込¥1,628
北海道地方数量1につき¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方数量1につき¥3,480/税込¥3,828
離島数量1につき¥3,480/税込¥3,828
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする