ストア・エキスプレス
カウンターチェア(張地オールマイティ/シンコール社) ブラック
【商品特徴】座ったときに安定する足置き付きのカウンターチェア。防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸・耐移行性の機能を備えた張地のため、お手入れがしやすいです。
材質
張地:合成皮革、フットレスト:ステンレス・塩化ビニル
質量(kg)
5.5
直径(Φcm)
座面:32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×34.5×71.5
材質(脚部)
スチール製、焼付塗装
内容量
1セット(2脚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60798669
6923-642
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,338
/
税込
¥
2,572
北海道地方
数量1につき
¥
3,825
/
税込
¥
4,208
沖縄地方
数量1につき
¥
5,950
/
税込
¥
6,545
離島
数量1につき
¥
5,950
/
税込
¥
6,545