曜日別特売

カウンターチェア(張地オールマイティ/シンコール社) ブラウン

カウンターチェア(張地オールマイティ/シンコール社) ブラウン - ストア・エキスプレスカウンターチェア(張地オールマイティ/シンコール社) ブラウン - ストア・エキスプレスカウンターチェア(張地オールマイティ/シンコール社) ブラウン - ストア・エキスプレスカウンターチェア(張地オールマイティ/シンコール社) ブラウン - ストア・エキスプレスカウンターチェア(張地オールマイティ/シンコール社) ブラウン - ストア・エキスプレス

【商品特徴】座ったときに安定する足置き付きのカウンターチェア。防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸・耐移行性の機能を備えた張地のため、お手入れがしやすいです。

材質張地:合成皮革 、フットレスト:ステンレス・塩化ビニル質量(kg)5.5直径(Φcm)座面:32寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×34.5×71.5材質(脚部)スチール製、焼付塗装内容量1セット(2脚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607986606923-640
オープン
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,338/税込¥2,572
北海道地方数量1につき¥3,825/税込¥4,208
沖縄地方数量1につき¥5,950/税込¥6,545
離島数量1につき¥5,950/税込¥6,545
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする