曜日別特売

木製プランターボックス 可動棚付きラスティック柄 幅60cm

木製プランターボックス 可動棚付きラスティック柄 幅60cm - ストア・エキスプレス木製プランターボックス 可動棚付きラスティック柄 幅60cm - ストア・エキスプレス木製プランターボックス 可動棚付きラスティック柄 幅60cm - ストア・エキスプレス木製プランターボックス 可動棚付きラスティック柄 幅60cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】新機能×新オプションでより便利に! カフェスペースやオフィスに最適で 間仕切り・衝立パーテーションにもなるプランターボックス/フラワーボックス/プランターカバー。中間棚の高さが2段階調節可能になりました。ステンレス仕上げの台座でスタイリッシュです。上部ボックス内には水受けトレーがあり植物を飾ることができます。オプションのキャスター(品番:6269-2260)を取り付けると楽に移動できます。

用途【特記事項】水受けトレー×2枚付き ※商品本体は防水ではありませんので、水などがこぼれた場合は速やかに拭き取ってください。別売グリーンポット(品番:8186-432 8186-434 8186-436)が収まります。材質木製 低圧メラミン化粧板 台輪化粧パネル:ステンレス、芯材:パーティクルボード、木口:木口テープ、水受けトレー:樹脂質量(kg)13.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×25×81.9内寸(幅×奥行×高さ)(cm)55.9×21.4×18、水受けトレー:23×16.2×1内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607984506269-1262
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥710/税込¥781
北海道地方数量1につき¥1,161/税込¥1,277
沖縄地方数量1につき¥1,806/税込¥1,987
離島数量1につき¥1,806/税込¥1,987
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする