木製プランターボックス 可動棚付きラスティック柄 幅90cm

木製プランターボックス 可動棚付きラスティック柄 幅90cm ストア・エキスプレス 木製プランターボックス 可動棚付きラスティック柄 幅90cm ストア・エキスプレス 木製プランターボックス 可動棚付きラスティック柄 幅90cm ストア・エキスプレス

【商品特徴】新機能×新オプションでより便利に! カフェスペースやオフィスに最適で 間仕切り・衝立パーテーションにもなるプランターボックス/フラワーボックス/プランターカバー。中間棚の高さが2段階調節可能になりました。ステンレス仕上げの台座でスタイリッシュです。上部ボックス内には水受けトレーがあり植物を飾ることができます。オプションのキャスター(品番:6269-2260)を取り付けると楽に移動できます。

用途【特記事項】水受けトレー×2枚付き ※商品本体は防水ではありませんので、水などがこぼれた場合は速やかに拭き取ってください。別売グリーンポット(品番:8186-432 8186-434 8186-436)が収まります。 材質木製 低圧メラミン化粧板 台輪化粧パネル:ステンレス、芯材:パーティクルボード、木口:木口テープ、水受けトレー:樹脂 質量(kg)20.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×25×81.9 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)85.9×21.4×15、水受けトレー:38.3×17.8×3.2 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60798459 6269-1260
オープン
16,980
18,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 798 / 税込 878
北海道地方 数量1につき 1,305 / 税込 1,436
沖縄地方 数量1につき 2,030 / 税込 2,233
離島 数量1につき 2,030 / 税込 2,233

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする