ストア・エキスプレス
プランターボックス用グリーン ディフェンバキアミックス
【商品特徴】木製プランターボックス本体(6269-1262、6269-1260)に入れてお使いください。
用途
【特記事項】室内仕様 ※部材が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
材質
葉:ポリエステル、ベース:ポリスチレン・紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×40×36、ベース:24.8×18.8×16
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60798495
8186-436
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650