曜日別特売

吸音パーテーション3連タイプ通常脚用 増設用パネル ベージュ 幅60cm 高さ130cm

吸音パーテーション3連タイプ通常脚用 増設用パネル ベージュ 幅60cm 高さ130cm - ストア・エキスプレス吸音パーテーション3連タイプ通常脚用 増設用パネル ベージュ 幅60cm 高さ130cm - ストア・エキスプレス吸音パーテーション3連タイプ通常脚用 増設用パネル ベージュ 幅60cm 高さ130cm - ストア・エキスプレス吸音パーテーション3連タイプ通常脚用 増設用パネル ベージュ 幅60cm 高さ130cm - ストア・エキスプレス吸音パーテーション3連タイプ通常脚用 増設用パネル ベージュ 幅60cm 高さ130cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】適合商品:吸音パーテーション3連タイプ ベージュ 幅60cm 高さ130cm 通常脚[29282-2210] ※キャスター脚パーティションには増設できません。

用途【特記事項】T字脚×1本 1本脚×1本 固定金具×2個付き ※吸音パーティション3連タイプ 高さ130cm 通常脚(品番:29282-2230)専用の増設オプションになります。材質(脚部)スチール製 粉体塗装パネル厚(mm)27寸法(幅W×高さH)(cm)60×135.2材質(パネル)ポリエステル(圧縮フェルト)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6079860829282-2230
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥709/税込¥780
北海道地方数量1につき¥1,159/税込¥1,275
沖縄地方数量1につき¥1,803/税込¥1,983
離島数量1につき¥1,803/税込¥1,983
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする