ストア・エキスプレス
吸音パーテーション3連タイプ ベージュ 幅60cm 高さ150cm キャスター脚
【商品特徴】集中ブースに最適な吸音パーティション!間仕切りにも人気です! 利用の目的に応じて、高さが選べます。 ジッパーで簡単連結!
用途
【特記事項】キャスター:直径5cm (ストッパー付き×10個) T字脚×4本 1本脚×2本 固定金具×6個
材質(脚部)
スチール製 粉体塗装
パネル厚(mm)
27
寸法(幅W×高さH)(cm)
60×159.1、3連:180×159.1
材質(パネル)
ポリエステル(圧縮フェルト)
内容量
1台
注意
※【商品情報】脚の奥行は35cmです
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60798599
29282-3212
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,790
/
税込
¥
3,069
北海道地方
数量1につき
¥
4,464
/
税込
¥
4,910
沖縄地方
数量1につき
¥
7,254
/
税込
¥
7,979
離島
数量1につき
¥
7,254
/
税込
¥
7,979