ストア・エキスプレス
吸音パーテーション3連タイプ ベージュ 幅80cm 高さ150cm 通常脚
【商品特徴】集中ブースに最適な吸音パーティション!間仕切りにも人気です! 利用の目的に応じて、高さが選べます。 ジッパーで簡単連結!
用途
【特記事項】T字脚×4本 1本脚×2本 固定金具×6個
色
ベージュ
材質(パネル)
ポリエステル(圧縮フェルト)
材質(脚部)
スチール(粉体塗装)
幅(cm)
80
高さ(cm)
150
パネル厚(mm)
27
内容量
1台
注意
※【商品情報】脚の奥行は35cmです
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(cm)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60798520
29282-3302
150
80
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,674
/
税込
¥
2,941
北海道地方
数量1につき
¥
4,278
/
税込
¥
4,706
沖縄地方
数量1につき
¥
6,951
/
税込
¥
7,646
離島
数量1につき
¥
6,951
/
税込
¥
7,646