曜日別特売

MIL20Pコネクタ付きケーブル

MIL20Pコネクタ付きケーブル - 三菱電機エンジニアリング

アナログ信号変換器を増設するための接続ケーブルです。
三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。
三菱電機エンジニアリング商品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。

用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:アナログ信号変換器●接続機器シリーズ:FA1-AT1B4×1T*定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】20芯、シールド、黒コネクタユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体構成(本/mm)20/0.127UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60797610FA1-CB2L05AT4EX約650.5
5,750
5,598
6,158(税込)
82日以内出荷
返品不可
60797646FA1-CB2L10AT4EX約1201
6,560
6,398
7,038(税込)
82日以内出荷
返品不可
60797741FA1-CB2L20AT4EX約2302
8,050
7,798
8,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
60797856FA1-CB2L30AT4EX約3453
9,550
9,298
10,228(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする