曜日別特売

プラスドライバー

プラスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)プラスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)

インパクトキャップと六角シャンク付き。DIN ISO 8764-1・-2、ISO 8764-1・-2。先端部分はブラックチップ加工。3コンポーネントハンドル付き。クロム合金鋼、マットクロムメッキ仕上げ。

仕様六角サイズ:13mm全長(mm)275サイズPH3質量(g)194軸長(mm)150内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607989404632SK-PH3
6,860
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする