クイックカプラー付エアホース

クイックカプラー付エアホース SIGNET(シグネット) クイックカプラー付エアホース SIGNET(シグネット) クイックカプラー付エアホース SIGNET(シグネット) クイックカプラー付エアホース SIGNET(シグネット) クイックカプラー付エアホース SIGNET(シグネット) クイックカプラー付エアホース SIGNET(シグネット) クイックカプラー付エアホース SIGNET(シグネット) クイックカプラー付エアホース SIGNET(シグネット)

エアーツールに必須のエアーホースです。 ホースは補強入りで高耐久、高耐圧です。 材質には耐久性・耐摩耗性に優れたポリウレタンを採用します。 軽量で取り回しやすいです。 柔軟性が高く、低温環境でもしなやかです。 カプラー付きです。

材質ポリウレタン (PU) 最高使用圧力(MPa)1.4 使用温度(℃)-20~60 プラグ形状20型 ソケット形状20型 内容量1本
注意
※エアー漏れ・破損時は使用しないで下さい。
※使用時は保護メガネを着用して下さい。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65451 60798861
65451 60798861
60798861 65451 10 6.5 10
2,800
2,698
2,968 (税込)
翌日出荷

返品不可
65452 60798870
65452 60798870
60798870 65452 20 6.5 10
4,250
3,998
4,398 (税込)
翌日出荷

返品不可
65453 60798879
65453 60798879
60798879 65453 10 8 12
3,600
3,398
3,738 (税込)
翌日出荷

返品不可
65454 60798888
65454 60798888
60798888 65454 20 8 12
5,500
5,198
5,718 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする