曜日別特売

SYSMAC Cシリーズ → MELSECシリーズ置換え用プログラムコンバータ

SYSMAC Cシリーズ → MELSECシリーズ置換え用プログラムコンバータ - 三菱電機エンジニアリング

オムロン株式会社SYSMAC CシリーズプログラムをGX Developer用プロジェクトファイルへ変換するソフトウェアです。
MELSEC iQ-Rシリーズへの置換えは、変換データをGX Works2でPCタイプ変更し、
GX Works3用のプロジェクトファイルに変換することで使用可能です。
オンラインヘルプ機能により未変換命令の変換を確認可能

仕様
●CSV形式ファイルの作成:変換されたシーケンスプログラムとコメントをCSV形式ファイルに保存します。GX Works2の回路編集画面とコメント編集画面で直接読み込むことができます。●PCメモリ:SYSMAC CシリーズのCPUから読み出したPCメモリの内容を、MELSEC-Qシリーズのデバイスメモリに設定します。設定可能なリレー/デバイスはDM→D,TIM→T,CNT→Cの3つです。●エラー処理設定:自動変換時に、シーケンス命令およびリレーの変換がエラーとなったときの処理方法を指定します。●グローバル変数:SYSMAC Cシリーズのグローバル変数をMELSEC-Qシリーズの共通デバイスコメントの機器名に変換します。【変換可能な最大文字数は半角8文字】●グローバル変数I/Oコメント:SYSMAC Cシリーズのグローバル変数I/OコメントをMELSEC-Qシリーズの共通デバイスコメントに変換します。【変換可能な最大文字数は半角32文字】●コンバートマニュアル:SYSMAC Cシリーズのシーケンス命令ごとに、MELSEC-Qシリーズの該当するシーケンス命令、変換のポイント、注意事項およびサンプルプログラムの確認が行えます。●サンプルプログラムコピー:コンバートマニュアルに記載されているMELSEC-Qシリーズ用のサンプルプログラムを、GX Developerの回路編集画面上にコピーします。●シーケンス命令:SYSMAC Cシリーズのシーケンス命令をMELSEC-Qシリーズの該当命令に自動変換します。MELSEC-Qシリーズに該当する命令がない場合は、変換パラメータの「エラー処理設定」で指定した処理方法に基づき自動変
換されます。●プログラムコメント・セクションコメント・行コメント:MELSEC-Qシリーズの周辺ステートメントに変換されます。プログラムコメントはプログラムの先頭に挿入されます。セクションコメントは各セクションの先頭回路の前に挿入されます。変換できる文字数は1行あたり最大半角64文字です。これを超える場合は複数行に分割されます。●プロジェクトファイル作成:変換されたプログラムをGX Developerのプロジェクトファイルとして保存します。●ヘルプリンク:変換ステータスに表示されるエラーまたは警告をダブルクリックすると、オンラインヘルプが起動してコンバートマニュアルのエラーまたは警告に関する詳細説明が表示されます。●リレー → デバイス変換ツール:SYSMACのリレー番号を入力すると、MELSEC-Qシリーズの該当デバイス番号を表示する機能です。プログラムを手動で修正するときに利用します。●ローカル変数:SYSMAC Cシリーズのローカル変数をMELSEC-Qシリーズのプログラム別デバイスコメントの機器名に変換します。【変換可能な最大文字数は半角8文字】●ローカル変数I/Oコメント:SYSMAC Cシリーズのローカル変数I/OコメントをMELSEC-Qシリーズのプログラム別デバイスコメントに変換します。【変換可能な最大文字数は半角32文字】●代替リレー設定:自動変換時にMELSEC-Qシリーズに同じ機能のリレーが無い場合の代わりとなるデバイスを指定します。●変換ステータスファイル作成:変換ステータスの内容(エラー、警告、プログラムステップ数、使用デバイス範囲、変換後の注意事項)をログ形式ファイルに保存します。また、保存されたファイルを読出して、変換エラーや警告の内容を再確認することも可能です。●変換パラメータ設定内容の保存/読出:入出力割付設定、エラー処理設定、代替リレー設定の各内容が保存できます。また、同じパラメータ設定で変換を行う必要があるとき、保存したパラメータ設定を読み出して変換することができます。●変換元PLC:CX-Programmerで保存したプロジェクトファイルからSYSMAC C1000H/C2000H/C200H/CJ1/CS1シリーズの各CPUを自動的に判別します。●変換先PLC:MELSEC-Qシリーズ(Qモード)のQ00J/Q00/Q01/Q02CPU/Q02H/Q06H/Q12H/Q25H/Q12PH/Q25PH CPUの中から、置換えるシステムに合ったCPUを自由に選択できます。●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、SYSMAC C●操作マニュアル:SYSMAC CシリーズのシーケンスプログラムからMELSEC-Qシリーズのシ-ケンスプログラムに変換する手順およびプログラムコンバータの操作方法を説明します。●高機能I/Oユニット設定:SYSMAC Cシリーズで高機能I/Oユニットが使用されていた場合に、I/Oユニットとの区別を設定します。また、全スロットの入出力割付が確認できます。
用途リニューアル機器リレーSYSMAC CシリーズのリレーをMELSEC-Qシリーズの該当するデバイスに自動変換します。MELSEC-Qシリーズに同じ機能のデバイスがない場合は、変換パラメータの「代替リレー設定」で指定した代替デバイスに自動変換されます。製品分類区分プログラムコンバータ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60797120ERNT-CQ1W2C
220,000
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする