STAHLWILLE(スタビレー)
六角棒レンチ
クロムバナジウム、ニッケルメッキ。0.028・0.035・0.050インチ、ガンメタル仕上げ。
用途
ソケットヘッドスクリュー用
内容量
1本
注意
※受注後手配、納期かかります。
※代表画像です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(inch)
ハンドル長さ(mm)
キー長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60799159
10760A-1/16
1
1/16
L2:45
L1:15
¥
330
¥
309
¥
340
(税込)
90日以内出荷
返品不可
60799168
10760A-1/2
201
1/2
L2:133
L1:50
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
90日以内出荷
返品不可
60799177
10760A-1/4
32
1/4
L2:87
L1:32
¥
700
¥
659
¥
725
(税込)
90日以内出荷
返品不可
60799186
10760A-1/8
5
1/8
L2:57
L1:22
¥
520
¥
489
¥
538
(税込)
90日以内出荷
返品不可
60799195
10760A-3/16
15
3/16
L2:70
L1:29
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
90日以内出荷
返品不可
60799211
10760A-3/32
3
3/32
L2:51
L1:17
¥
330
¥
309
¥
340
(税込)
90日以内出荷
返品不可
60799220
10760A-3/64
1
3/64
L2:45
L1:14
¥
330
¥
309
¥
340
(税込)
90日以内出荷
返品不可
60799229
10760A-3/8
75
3/8
L2:105
L1:41
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
90日以内出荷
返品不可
60799238
10760A-5/16
59
5/16
L2:98
L1:40
¥
810
¥
759
¥
835
(税込)
90日以内出荷
返品不可
60799247
10760A-5/32
10
5/32
L2:65
L1:25
¥
520
¥
489
¥
538
(税込)
90日以内出荷
返品不可
60799256
10760A-5/64
2
5/64
L2:50
L1:16
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
90日以内出荷
返品不可
60799265
10760A-5/8
380
5/8
L2:160
L1:59
¥
4,570
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
90日以内出荷
返品不可
60799281
10760A-7/32
23
7/32
L2:80
L1:32
¥
700
¥
659
¥
725
(税込)
90日以内出荷
返品不可
60799290
10760A-9/64
7
9/64
L2:63
L1:23
¥
520
¥
489
¥
538
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください