三菱電機エンジニアリング
三菱電機サーボシステム用中継端子台サーボアンプ接続用ケーブル
サーボアンプ用接続ケーブル
ネットワーク対応サーボアンプ<=>ネットワークアンプ用メカ信号端子台
高屈曲寿命品
用途
省配線・省工数機器
仕様
●接続中継端子台:ネットワークアンプ用メカ信号端子台●接続機器:サーボアンプ●接続機器シリーズ:MELSERVO-J5シリーズ、MELSERVO-J4シリーズ
製品分類区分
接続ケーブル
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
5
10
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
制御軸数
ケーブルタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60798355
DG4SV2CB50H
5
1軸
シンク用/高屈曲寿命品
¥
33,070
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
60798371
DG4SV2CB50H-P01
5
1軸
ソース用 / 高屈曲寿命品
¥
33,070
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
60798380
DG4SV3CB50H
5
2軸/3軸一体用
シンク用/高屈曲寿命品
¥
33,070
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
60798389
DG4SV3CB50H-P01
5
2軸/3軸一体用
ソース用 / 高屈曲寿命品
¥
33,070
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
60798398
DG4SV2CB100H
10
1軸
シンク用/高屈曲寿命品
¥
46,960
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
60798407
DG4SV2CB100H-P01
10
1軸
ソース用 / 高屈曲寿命品
¥
46,960
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
60798416
DG4SV3CB100H
10
2軸/3軸一体用
シンク用/高屈曲寿命品
¥
46,960
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
60798425
DG4SV3CB100H-P01
10
2軸/3軸一体用
ソース用 / 高屈曲寿命品
¥
46,960
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください