スプリングクランプ端子台付きケーブル

スプリングクランプ端子台付きケーブル - 三菱電機エンジニアリング

シーケンサとアナログ信号変換器を接続するためのケーブルです。
三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。
三菱電機株式会社製 シーケンサユニットの端子台を取外し、取付けるだけで簡単に配線できます。
三菱電機エンジニアリング商品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。

用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】20芯、シールド、黒コネクタシーケンサ側:スプリングクランプ端子台、ユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体構成(本/mm)20/0.127UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60798170FA2-CB2L10AT8XV1E約1351
13,000
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
60798249FA2-CB2L20AT8XV1E約2452
14,490
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
60798319FA2-CB2L30AT8XV1E約3603
15,990
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする