曜日別特売

9.5SQ 85PCツールセット

9.5SQ 85PCツールセット - SIGNET(シグネット)9.5SQ 85PCツールセット - SIGNET(シグネット)9.5SQ 85PCツールセット - SIGNET(シグネット)9.5SQ 85PCツールセット - SIGNET(シグネット)9.5SQ 85PCツールセット - SIGNET(シグネット)9.5SQ 85PCツールセット - SIGNET(シグネット)9.5SQ 85PCツールセット - SIGNET(シグネット)9.5SQ 85PCツールセット - SIGNET(シグネット)

セット内容:3/8DR六角ソケット(8・10・12・13・14・17・19・22mm)、3/8DR六角ディープソケット(8・10・12・14mm)、3/8DRエキステンションバー(75・150mm)、3/8DRユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(200mm)、3/8DRT型スライドハンドル(150mm)、3/8DRラチェットハンドル(72ギア)、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm)、SIGNETレンチ(10・12・13・14・17mm)、ミニドライバー((+)#0×75・(-)2.5×75)、ソフトグリップドライバー((-)6×100・(-)8×150・(+)1×75・(+)2×100mm)、ボールピンハンマー(12オンス)、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(200mm)、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(160mm)、強力ニッパーコンフォートタイプ(160mm)、1/4DRコンパクトツールセット(22041 ロールチョイス 37PC 1/4SQソケット&ビットセット)、ツールボックス(ブルー)、ツールボックスカバー。高品質ツールボックスに人気アイテムを多数搭載した2025年限定ツールセットです。 1/4サイズの37アイテム内蔵の大容量コンパクトツールセット【ロールチョイス22041】を採用、これにより1/4”と3/8”の作業をこの1台で補完します。 整理整頓に便利なツールトレイは高品質ウレタンにカーボン調加工を施した耐油仕様で、高級感があります。 トレイにはソケットサイズや品番の表記を行っており、視認性が向上しております。 ケースの引き出しは最後までスライドして開く「フルスライド式」で工具をストレスなく取り出せます。 2段目の一部と3段目はフリースペースとして活用可能です。 傷防止用のカバー付きです。

用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に質量(kg)18.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボックス:555×250×300内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:550×235×55商品点数:85点引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1・2段目/500×210×45、3段目/500×210×65色(ボックス)ブルー差込角(DR)3/8内容量1セット
注意
※数量限定商品になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60798775800S-8525BL
61,000
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする