曜日別特売

12.7SQモビリティーツールセット

12.7SQモビリティーツールセット - SIGNET(シグネット)12.7SQモビリティーツールセット - SIGNET(シグネット)12.7SQモビリティーツールセット - SIGNET(シグネット)12.7SQモビリティーツールセット - SIGNET(シグネット)12.7SQモビリティーツールセット - SIGNET(シグネット)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

セット内容:ソケット 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm 、ラチェットハンドル、エキステンションバー 50・125mm、スピンナーハンドル 250mm、モンキーレンチ 250mm(70124)、真鍮ハンマー、スリップジョイントプライヤー 200mm、強力ニッパー 160mm、ボール付ロング六角棒レンチ(9PC) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、差替式グリップドライバー 差替式ハンドル、両頭ビット +1/+2・+3/-5(52384)、ミニラチェットセット・ ミニラチェット・プラスビット(#1・2・3)・マイナスビット(4・6mm)・HEXビット(4・5・6mm)、メガネレンチ(コンパクトタイプ) 10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm、スイベルSIGNETレンチ 10・12・13・14・17mm、樹脂ボックス. 軽さと収納効率を追求したモデル工具セット。 ケースは軽量で持ち運びしやすい強化樹脂ボックスです。 取っ手は縦横にそれぞれ備えられており、積み重ねができる形状です。 セキュリティ対策の鍵穴付きです(ダイヤル鍵などを別途購入する必要があります)。 サイズが異なるツールポケットが2枚付属しております。 ボックスは単品の54029を追加して連結して固定することが可能です。

用途1/2DRで工場メンテナンス、自動車、農機などハードな作業に仕様積み重ね数:推奨3個まで質量(kg)10.2耐荷重(kg)15材質(ケース)ABS樹脂商品点数:50点ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)【内寸】445×335×110、【外寸】464×376×158差込角(DR)1/2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60798757800S-5025MOBI
55,000
49,980
値下げ
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする