曜日別特売

スプリングクランプ端子台付きケーブル

スプリングクランプ端子台付きケーブル - 三菱電機エンジニアリング

デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(押しボタンスイッチなど)を接続するために、
デジタル信号を変換します。ユニット1つで、コモンの異なる負荷と接続ができます。
64点入力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の入力変換が可能です。
ソケット付のため、モジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)
スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。
電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。

用途省配線・省工数機器モジュールモジュール混在可能、交換回数:50回定格入力電圧(V)DC24(CLASS 2 or SELV+LIM)適合電線(mm2)[フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5(AWG24-16)・[フェルール端子使用時]より線、単線:0.08~0.75(AWG28-18)絶縁方式リレー動作表示電源ON、入力ONでLED点灯表示端子台スプリングクランプタイプ機械的寿命2000万回以上ソケット有(リレーモジュール交換可能)定格入力電流(mA)約10(DC24V)供給電源外部:DC24V+-10%(リップル率5%以内、CLASS 2 or SELV+LIM)製品分類区分デジタル信号変換器(ターミナルユニット)電気的寿命DC24V 100mA通電にて10万回以上(接点側)ノイズ耐量シミュレータノイズ500Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる)ストリップ長(mm)電線:8入力インピーダンス(kΩ)約2.2応答時間(ms)(OFF→ON)10以下(シーケンサの応答時間除く)、(ON→OFF)12以下(シーケンサの応答時間除く)内容量1個
注意
※UL認証は6000回にて評価しています。
※UL認証のフィールドワイヤリングは、フェルール端子未使用時で評価しています。
※UL認証はDINレールにて評価しています。
※電源OFF時”PW"LEDがしばらく点灯する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
コモン仕様
端子数
点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60798231FA1-TH4X24RA1L20S1E約105独立コモン、プラスコモン入力タイプ16点(電源4点、入力12点)4点
13,300
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
60798240FA1-TH4X24RA1H20S1E約105独立コモン、マイナスコモン入力タイプ16点(電源4点、入力12点)4点
13,300
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
60798276FA1-TH8X24RA1L20S1E約145独立コモン、プラスコモン入力タイプ28点(電源4点、入力24点)8点
15,000
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
60798285FA1-TH8X24RA1H20S1E約145独立コモン、マイナスコモン入力タイプ28点(電源4点、入力24点)8点
15,000
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする