曜日別特売

スプリングクランプ端子台付きケーブル

スプリングクランプ端子台付きケーブル - 三菱電機エンジニアリング

デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、
デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。
各種出力モジュール(リレー、トライアック、トランジスタ)を自由に組合せすることが可能
64点出力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の出力変換が可能です。
ソケット付のため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)
スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。
電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。

用途省配線・省工数機器モジュールモジュール混在可能、交換回数:50回適合電線(mm2)[フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5(AWG24-16)・[フェルール端子使用時]より線、単線:0.08~0.75(AWG28-18)動作表示電源ON、出力ON でLED 点灯表示定格負荷電圧(V)電圧、電流:装着モジュールによる端子台スプリングクランプ端子供給電源外部:DC24V+-10%(リップル率5%以内、SELV and LIM or Class 2)製品分類区分デジタル信号変換器(ターミナルユニット)適合モジュール【装着可能】a 接点リレー:FA-NYP24WK2, FA-NYP24WK4、b 接点リレー:FA-NYBP24WK2, FA-NYBP24WK4、トライアック:FA-SN24A01FS2, FA-SN24A01FS4、トランジスタ:FA-SN24D01HZS2, FA-SN24D01HZS4、信号スルー(DC出力):FA-SN00SS2, FA-SN00SS4ストリップ長(mm)電線:8内容量1個
注意
※UL 認証評価は抵抗負荷の条件で実施しています。
※UL 認証は供給電源はSELV およびClass2 またはUL 61010-2-201 に準拠した制限付きのエネルギー源から給電してください。
※UL 認証は銅電線にて評価しています。
※ご使用の電流値に沿った電線を選定してください。
※UL 認証時は装着不可です。
※UL認証はDINレールにて評価しています。
※電源OFF時”PW"LEDがしばらく点灯する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
コモン仕様
端子数
出力形式
点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60797838FA1-TH4Y2SC20S1E約854点独立コモン16点(電源4点、出力12点)ターミナルユニット:シンク出力4点
9,500
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
60797847FA1-TH1E4Y2SC20S1E約1104点独立コモン28点(電源4点、出力24点)ターミナルユニット:ソース出力4点
9,500
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
60798091FA1-TH8Y2SC20S1E約1108点独立コモン28点(電源4点、出力24点)ターミナルユニット:シンク出力8点
12,000
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
60798100FA1-TH1E8Y2SC20S1E約1108点独立コモン28点(電源4点、出力24点)ターミナルユニット:ソース出力8点
12,000
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする