エアソーブレード

エアソーブレード - SIGNET(シグネット)エアソーブレード - SIGNET(シグネット)エアソーブレード - SIGNET(シグネット)エアソーブレード - SIGNET(シグネット)エアソーブレード - SIGNET(シグネット)エアソーブレード - SIGNET(シグネット)エアソーブレード - SIGNET(シグネット)エアソーブレード - SIGNET(シグネット)

バイメタルにコバルトを8%含有しており、耐摩耗性・柔軟性に優れ、強く長寿命です。 切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな切断が可能です。適合メーカー:SIGNET、信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、東空、その他PB商品。

用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に材質バイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.64全長(mm)102入数(枚)5内容量1パック
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
607988185816237.518T
1,500
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
607988275816336.524T
1,500
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
607988365816435.532T
1,500
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする