パワフルで耐久性に優れた2WのLED。ポリカーボネート製の堅牢で非導電性、耐腐食性の高いハウジング。ラバーシースベゼルの採用により、高い耐衝撃性と眩しさを軽減。LED回路により、アルカリ電池の寿命の80%まで常に明るいビームを実現。ランプカラーを回転させることで、ビーム幅をナローからワイドに、またはワイドからナローに調整できます。水深3mまでのIP68防水仕様。圧力均衡バルブ、水素スクラバー触媒、極性表示付きバッテリー接点により、電池漏れや圧力変動による爆発リスクを最小化。電池交換がしやすいように設計された電池ボックス。