充電式折りたたみLEDライト
付属品:USB-Cケーブル、取扱説明書。トップライトとメインライトの2WAYです。 折りたたみ式でライト部は180°回転できます。 メインライトは長押しで調光機能で、またSOS用の赤色灯機能付きです。 強力なマグネットとフック、クリップ付きであらゆる箇所で活躍します。
質量(g)135.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×140.5
充電時間約3.5時間
明るさ(Lm)メインライト/450、トップライト/30
ポートチャージポート:Type-C
点灯時間メインライト/3.5時間・18時間 (赤色灯)、トップライト/10時間
内容量1個