曜日別特売

大型車用オイルフィルター

大型車用オイルフィルター - Fesco大型車用オイルフィルター - Fesco

品質にこだわり、最新車種にも対応する充実のラインナップ。
<高性能フィルターが不純物を除去!>
濾過面積をアップした高性能フィルターを使用することで、エンジンオイルの汚れを低減。エンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)などを除去し、常にオイルをベストな状態に保ちます。
<O”リングは純正規格NBRを採用>
O”リング(ガスケット)は耐熱・耐寒・密封性に優れたNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジンブロック側への取付時に、オイルフィルターをしっかりシール(密封)させます。
<世界的な品質規格を取得>
ISO/TS16949認証工場での製造に加え、世界的な品質規格であるTUVマークを取得。

用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。主な適合純正品番S1560-72420高さ(mm)179/198ねじ径(mm)48メーカー日野(HINO)主な使用車種プロフィア・バスFF・BPSET品外径(mm)104.5/140.5内径(mm)-内容量1セット(2個)
注意
※自動車整備工場やガソリンスタンド等、専門スタッフによる交換を推奨致します。
※ネジ寸法が各オイルフィルターで異なっている為、高さや外径などが同じフィルターに見えても取り付け前に再度、車種とネジ寸法をご確認ください。
※わずかな違いでも大きなトラブルになる場合がございます。同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60795056HNE-17
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする