三菱電機エンジニアリング
10スロット分変換アダプタ固定台
変換アダプタの下部を固定します。
10スロット分変換アダプタ固定台
用途
リニューアル機器
仕様
●接続機器:MELSEC-A series → MELSEC iQ-R series●接続機器シリーズ:シーケンサ、MELSEC iQ-R、他社PLC
製品分類区分
SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ固定台
スロット数(個)
高温対応 基本ベースユニット用10スロット分変換アダプタ固定台
内容量
1個
注意
※変換アダプタをご使用の際には、必ず変換アダプタ固定台が必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60795510
ERNT-1CR10F
¥
7,150
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください