三菱電機エンジニアリング
12スロット分変換アダプタ固定台
変換アダプタの下部を固定します。
5スロット分変換アダプタ固定台
用途
リニューアル機器
仕様
●接続機器:SYSMAC C series → MELSEC-Q series●接続機器シリーズ:シーケンサ、MELSEC-Q、他社PLC
製品分類区分
SYSMAC Cシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ固定台
スロット数(個)
5スロット分変換アダプタ固定台
内容量
1個
注意
※変換アダプタをご使用の際には、必ず変換アダプタ固定台が必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60795458
ERNT-QF5
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください