JW-13BU/JRMSI-MB22(A)=>R612B/R610B-HT/Q612B 置換用ベースアダプタ

JW-13BU/JRMSI-MB22(A)=>R612B/R610B-HT/Q612B 置換用ベースアダプタ - 三菱電機エンジニアリング

既設のJW/MEMOCON SC-GLシリーズベースユニットの取付け穴を使用して、
MELSEC iQ-R/Qシリーズのベースユニットを取付けるときに使用します。
既設ベースユニットの取付け穴を利用できます。

用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC、MEMOCON SC-GL●置換え選定(1):置換え前 : JW-13BU、JRMSI-MB22、JRMSI-MB22A、置換え後 : Q612B、変換アダプタ固定台 : ERNT-AQF12●置換え選定(2):置換え前 : JW-13BU、JRMSI-MB22、JRMSI-MB22A、置換え後 : R612B、変換アダプタ固定台 : ERNT-1AR12F●置換え選定(3):置換え前 : JW-13BU、JRMSI-MB22、JRMSI-MB22A、置換え後 : R610B-HT、変換アダプタ固定台 : ERNT-1AR10F6製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ /MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60796289ERNT-1JR613B
15,400
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする