曜日別特売

MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ 入力/出力ユニット用 変換アダプタ

MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ 入力/出力ユニット用 変換アダプタ - 三菱電機エンジニアリング

既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。

用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):A1SX30、置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):A1SX40、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4・MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QX40,QX70●置換え選定(3):置換え前(端子台20点):A1SX80、置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4●置換え選定(4):置換え前(端子台20点):A1SI61、置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4●置換え選定(5):置換え前(端子台20点):A1SX40-S1、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RX40C7・MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QX40-S1●置換え選定(6):置換え前(端子台20点):A1SX40-S2、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RX40C7・MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QX40●置換え選定(7):置換え前(端子台20点):A1SX80-S1,A1SX80-S2、置換え後(端子台18点):RX40C7スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 変換アダプタ内容量1個
注意
※MELSEC-AnSシリーズからMELSEC-Qシリーズへの置換え用変換アダプタを使用します。
※定格入力電圧をAC12V、AC24Vで使用している場合は、DC5V、DC12V、DC24Vに変更する必要があります。
※三菱電機株式会社製エンジニアリングソフトウェアGX Works3のユニットパラメータで、割込動作設定を実施いただく必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60795808ERNT-ASQTX40
11,000
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする