曜日別特売

MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ アナログユニット用 変換アダプタ

MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ アナログユニット用 変換アダプタ - 三菱電機エンジニアリング

既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。

用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):A1S68DAV、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):R60DAV8・MELSEC-Q置換え後(端子台18点):Q68DAVN●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):A1S68DAI、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):R60DAI8・MELSEC-Q置換え後(端子台18点):Q68DAINスロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 変換アダプタ内容量1個
注意
※MELSEC-AnSシリーズからMELSEC-Qシリーズへの置換え用変換アダプタを使用します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60796350ERNT-ASQT68DA
17,600
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする