既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):A1S68AD(電圧入力)、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):R60ADV8・MELSEC-Q置換え後(端子台18点):Q68ADV●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):A1S68AD(電流入力)、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):R60ADI8・MELSEC-Q置換え後(端子台18点):Q68ADIスロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 変換アダプタ内容量1個