ニューサテライト JWシリーズ 小形タイプ(JW300/30H/20H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ

ニューサテライト JWシリーズ 小形タイプ(JW300/30H/20H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ - 三菱電機エンジニアリング

既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S

用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):JW-212S,JW-212SA、MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QY40P,QY50,QY70、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RY40NT5P●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):JW-212N,JW-212NA,JW-214N,JW-214NA、MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QX80スロット1スロットタイプ製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ内容量1個
注意
※QY40P、QY50にはDC12/24Vが、QY70にはDC5/12Vが別途必要となります。
※RY40NT5Pには負荷電圧と同じ電源の供給が別途必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60796237ERNT-2JQ212S
14,300
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする