MEMOCON-SC GLシリーズ 小形タイプ(120シリーズI/O)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ

MEMOCON-SC GLシリーズ 小形タイプ(120シリーズI/O)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ - 三菱電機エンジニアリング

既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S

用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(MDRコネクタ40P):JAMSC-120DDI35400。置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2,QX71スロット1スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ内容量1個
注意
※1コモンあたりのI/O点数が、16点/1コモン→32点/1コモンとなるため、既設ユニットのコモン接続をご確認ください。
※既設ユニットのコモンを分離して使用されている場合は、QX40 2台またはQX80 2台への再配線をご検討ください。既設ユニットをDC24V マイナスコモンで使用の場合は、QX81またはQX81-S2への再配線をご検討ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60796499ERNT-2YQ35400
19,800
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする