曜日別特売

MELSEC-AnSシリーズ→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ

MELSEC-AnSシリーズ→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ - 三菱電機エンジニアリング

既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S

用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):A1SX20,A1SX20EU、置換え後(端子台18点×2):RX28 ×2台スロット2スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ内容量1個
注意
※高温対応ベースユニット R310B-HT/R610B-HTには使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60796815ERNT-2AR20X
24,200
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする