曜日別特売

SYSMAC Cシリーズ 大形タイプ (C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ

SYSMAC Cシリーズ 大形タイプ (C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ - 三菱電機エンジニアリング

既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S

用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台38点):C500-OD412、置換え後(端子台18点×2):RY40NT5P ×2台●置換え選定(2):置換え前(端子台38点):C500-OD414、置換え後(端子台18点×2):RY40NT5P ×2台●置換え選定(3):置換え前(端子台38点):C500-OD218、置換え後(端子台18点×2):RY40NT5P ×2台スロット2スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ内容量1個
注意
※高温対応ベースユニット R310B-HT/R610B-HTには使用できません)
※C500-OD412/C500-OD414からの置換えにおいて、定格負荷電圧をDC48Vで使用している場合、DC12Vまたは、DC24Vに変更する必要があります。
※C500-OD412からの置換えの場合、既設端子台の端子番号A18に電源を供給する必要があります。またCOM端子(A8、A17、B8、B17)はすべて接続してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60796691ERNT-1CR218Y
20,570
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする